EE-502FS 60サイズダンボールFS ヤマニパッケージ 80183777

※使用例

60サイズダンボールFS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
サイズA4
内容量1ケース(60枚)注文コード80183777品番EE-502FS
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

FSC認証段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。

用途発送用仕様パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ材質段ボール B段形状A式ブラウンサイズA4質量(g)151内寸法(mm)300×210×61FSC認証認定FSC認証番号C134978
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする