EE-507FS 100サイズダンボールFS ヤマニパッケージ 80183829

※使用例

100サイズダンボールFS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
サイズB4
内容量1ケース(30枚)注文コード80183829品番EE-507FS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

FSC認証段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。

用途発送用仕様パーツ数:1、宅配サイズ:100サイズ材質段ボール A段形状A式ブラウンサイズB4質量(g)427内寸法(mm)375×265×310FSC認証認定FSC認証番号C134978
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする