※使用例1.
ヤマニパッケージ
本麻ワンタッチ箱5cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内寸法(mm)
200×120×50
300×210×50
200×120×50
230×140×50
260×160×50
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
80184030
品番
EE-220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
本麻のカジュアルなギフト箱。様々なサイズを取り揃えています。底ワンタッチ式で組み立て簡単です。
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:1
材質
段ボール E段
形状
底ワンタッチ式
色
クラフト
質量(g)
62
内寸法(mm)
200×120×50