※使用例1.
ヤマニパッケージ
ギフトボックス ハイグレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内寸法(mm)
260×180×85
260×180×85
300×210×85
質量(g)
124
124
150
色
ブルー
マゼンタ
ピンク
ブルー
イエロー
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
80184136
品番
EE-402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ポップなストライプ柄のギフトボックス。みんな楽しい気持ちに。
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:1
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
ブルー
サイズ
M
質量(g)
124
内寸法(mm)
260×180×85