※使用例
ヤマニパッケージ
お好みBOX 両面クラフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内寸法(mm)
238×165×87
138×135×67
188×185×67
198×135×57
238×165×57
258×180×87
298×205×87
188×90×62
138×135×57
188×185×57
198×135×67
238×165×67
258×180×57
298×205×57
138×135×87
188×185×87
198×135×87
238×165×87
258×180×67
298×205×67
全19種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
80184407
品番
EE-584
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
一番使い勝手の良い、両面クラフトBOX。19サイズ取り揃えました。
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:1
材質
段ボール F段
形状
1枚組立式
色
クラフト
サイズ
18 長方
質量(g)
94
内寸法(mm)
238×165×87