※使用例1.
ヤマニパッケージ
お好みBOX ダークブラウン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
1ケース(200枚)
1ケース(100枚)
内寸法(mm)
138×135×67
73×73×138
138×135×67
188×185×67
198×135×57
238×165×57
258×180×87
298×205×87
188×90×62
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
80184450
品番
EE-531
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ダークブラウンの高級感溢れるお好みBOX。サイズも様々です。
用途
ギフト用
サイズ
2 正方
質量(g)
52
内寸法(mm)
138×135×67
仕様
パーツ数:1
材質
段ボール F段
形状
1枚組立式
色
ブラウン