EE-593 お好みBOX  ブラック ヤマニパッケージ 80184669

※使用例1.

EE-593 お好みBOX  ブラック ヤマニパッケージ 80184669
EE-593 お好みBOX  ブラック ヤマニパッケージ 80184669

お好みBOX ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内寸法(mm)198×135×57
内容量1ケース(100枚)注文コード80184669品番EE-593
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スタイリッシュな黒のお好みBOX。サイズも様々です。

用途ギフト用仕様パーツ数:1材質段ボール F段形状1枚組立式ブラックサイズ4 長方質量(g)63内寸法(mm)198×135×57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする