※使用例
ヤマニパッケージ
ブック式 お好みBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内寸法(mm)
188×185×67
138×135×67
188×185×67
198×135×57
238×165×57
258×180×87
298×205×87
188×90×62
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
80184714
品番
EE-552
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
組み立て簡単なブック式!ナチュラルギフトに最適です。
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:1
材質
段ボール G段
形状
1枚組立式
色
クラフト
サイズ
3 正方
質量(g)
133
内寸法(mm)
188×185×67