※使用例1.
ヤマニパッケージ
はっ水宅配箱 6cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(200枚)
1ケース(200枚)
1ケース(100枚)
質量(g)
97
97
123
151
170
192
226
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
80185247
品番
EE-61W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
何にでも使える白無地!表面にはっ水加工を施した段ボールの宅配箱。※はっ水は、一時的に水を弾く程度です。
用途
要冷蔵商品の配送
仕様
パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ
材質
段ボール E段 外側はっ水加工
形状
1枚組立式
色
ホワイト
高さ(mm)
60
質量(g)
97
内寸法(mm)
220×150×60