EE-64W はっ水宅配箱 6cm ヤマニパッケージ 80185274

※使用例1.

EE-64W はっ水宅配箱 6cm ヤマニパッケージ 80185274
EE-64W はっ水宅配箱 6cm ヤマニパッケージ 80185274

はっ水宅配箱 6cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)
質量(g)170
内容量1ケース(100枚)注文コード80185274品番EE-64W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

何にでも使える白無地!表面にはっ水加工を施した段ボールの宅配箱。※はっ水は、一時的に水を弾く程度です。

用途要冷蔵商品の配送仕様パーツ数:1、宅配サイズ:80サイズ材質段ボール E段 外側はっ水加工形状1枚組立式ホワイト高さ(mm)60質量(g)170内寸法(mm)330×230×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする