※使用例
ヤマニパッケージ
FSフリーボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内寸法(mm)
330×160×105
220×120×110
195×155×95
220×220×100
330×160×105
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
80185536
品番
EE-257
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
組み立て簡単!工場直売店やアウトレットのギフトBOXに最適。
用途
カップ、マグカップ用
仕様
パーツ数:1
材質
段ボール B段
形状
1枚組立式
色
ホワイト
サイズ
FS-8ペアLL
質量(g)
153
内寸法(mm)
330×160×105