※使用例1.
ヤマニパッケージ
FSフリーボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(40枚)
1ケース(50枚)
1ケース(40枚)
内寸法(mm)
290×290×175
240×240×155
300×285×110
290×290×175
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
80185570
品番
EE-261
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,668
販売価格(税別)
¥
17,880
バスケットに入れる
組み立て簡単!工場直売店やアウトレットのギフトBOXに最適。
用途
カレー皿、食器セット用
仕様
パーツ数:1
材質
段ボール B段
形状
1枚組立式
色
ホワイト
サイズ
FS-12フリーL
質量(g)
295
内寸法(mm)
290×290×175