ACA-129 撥水カーシャンプー 希釈倍率30倍 POLYMAX 80185746

 

ACA-129 撥水カーシャンプー 希釈倍率30倍 POLYMAX 80185746
ACA-129 撥水カーシャンプー 希釈倍率30倍 POLYMAX 80185746
ACA-129 撥水カーシャンプー 希釈倍率30倍 POLYMAX 80185746
ACA-129 撥水カーシャンプー 希釈倍率30倍 POLYMAX 80185746
ACA-129 撥水カーシャンプー 希釈倍率30倍 POLYMAX 80185746

撥水カーシャンプー 希釈倍率30倍

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(18L)注文コード80185746品番ACA-129
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

洗車と同時に撥水可能なカーシャンプー
極小粒子のシリコーンで強力撥水します。
ノーコンパウンドで塗装面を傷めず安心して使用できます。
撥水性能だけでなく、高い洗浄力も備えています。
コック付きバックインボックス仕様です。
内容量18L(使用回数目安:中型車約90台~110台)

用途自動車ボディの洗浄、撥水用付属品コック成分シリコーン、界面活性剤、防腐剤、ノルマルプロピルアルコール、水内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率30倍液性弱酸性危険物の類別非危険物適合塗装色オールカラー
注意
※用途以外に使用しないこと。
※炎天下やボディが熱い時はシミ/ムラになる場合があるので使用しないこと。
※傷の原因になるので、風の強い時や砂埃の多い所では使用しないこと。
※シミになる場合があるので、衣服に付着しないようにすること。
※通気の良い場所で作業すること。
※シミの発生や塗装を傷める恐れがあるので液を付けたまま長時間放置しないこと。
※塗装が侵される恐れがあるので再塗装車や塗装が劣化している車には使用しないこと。
※塗装の傷んだ車では撥水効果が得られない場合がある。
※窓ガラスへの撥水効果もあるので撥水を避けたい場合は油膜取り等で除去すること。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする