つくし工房
支柱用親綱 Φ16×20m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80186096
品番
3235-D
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
付属品
大口径フック付き
材質
ポリエステル製
質量(kg)
3.36
長さ(m)
20
太さ(Φmm)
16
数量(本)
1本