HR-162 フラットパネルミニ法定表示板(ブルーベース)2点タイプ つくし工房 80186254

フラットパネルミニ法定表示板(ブルーベース)2点タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚注文コード80186254品番HR-162
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
材質アルミ・樹脂複合板+ステッカー厚さ(mm)3寸法(mm)H280×W750質量(kg)0.5表示内容建設業の許可票/労災保険関係成立票裏面両面テープ付き入数1台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする