HR-163 フラットパネルミニ法定表示板(ブルーベース)3点 タイプ つくし工房 80186279

フラットパネルミニ法定表示板(ブルーベース)3点 タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚注文コード80186279品番HR-163
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質アルミ・樹脂複合板+ステッカー厚さ(mm)3寸法(mm)H280×W1120質量(kg)0.75表示内容建設業の許可票/建築基準法による確認済/労災保険関係成立票裏面両面テープ付き入数1台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする