曜日別特売
HR-164AW フラットパネルミニ法定表示板(ブルー無地) 4点タイプ つくし工房 80186306

フラットパネルミニ法定表示板(ブルー無地) 4点タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚注文コード80186306品番HR-164AW
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
材質アルミ・樹脂複合板厚さ(mm)3寸法(mm)H280×W1500質量(kg)1表示内容ブルー無地裏面両面テープ付き入数1台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする