つくし工房
LED人感ライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
質量(g)
約850
約650
約850
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80186875
品番
6304-W
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます
用途
センサー部は水平方向の調整のみ可能です
材質
ライト部:アルミダイキャスト、本体:樹脂
質量(g)
約850
タイプ
2灯タイプ
使用温度範囲(℃)
‐20~40
センサー
パッシブインフラレッド方式
使用電源
AC100V±10%(50/60Hz)
点灯時間
テスト(3秒)/5秒/30秒/1分/3分/5分(オフディレイ動作)
検知エリア
立体型(最長部10m)
注意
※20%の調光機能により常夜灯として使用可能