XU000283-024 ラタンツリーM 東京堂 80187934

 

XU000283-024 ラタンツリーM 東京堂 80187934
XU000283-024 ラタンツリーM 東京堂 80187934
XU000283-024 ラタンツリーM 東京堂 80187934

ラタンツリーM

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個(1個)注文コード80187934品番XU000283-024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質天然素材、ラタン、鉄、土台:松の木グリーン分類クリスマス置物寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×15
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,150/税込1,265
全国数量120以上のご注文(同一注文コードにつき)1,150/税込1,265
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量120以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量120以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする