東京堂
ラタンツリーM
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
天然素材、ラタン、鉄、土台:松の木
分類
クリスマス置物
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.5×6.5×15
内容量
1個(1個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80187925
XU000283-001
ホワイト
¥
640
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80187934
XU000283-024
グリーン
¥
580
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。