曜日別特売
GF000089-013 お花に合うBOX 東京堂 80188196

 

GF000089-013 お花に合うBOX 東京堂 80188196
GF000089-013 お花に合うBOX 東京堂 80188196
GF000089-013 お花に合うBOX 東京堂 80188196
GF000089-013 お花に合うBOX 東京堂 80188196

お花に合うBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
ベージュ
内容量1個(1個)注文コード80188196品番GF000089-013
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。材質紙、タント紙、ポリエステルベージュ分類ギフトボックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.3×10.3×6.8内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.3×9.3×6.2
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,350/税込1,485
全国数量150以上のご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
北海道地方数量150以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1につき4,600/税込5,060
沖縄地方数量150以上のご注文(同一注文コードにつき)4,600/税込5,060
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする