曜日別特売
SS-136 実戦サビキ20 オーロラピンクスキン HAYABUSA 80192159

SS-136 実戦サビキ20 オーロラピンクスキン HAYABUSA 80192159
SS-136 実戦サビキ20 オーロラピンクスキン HAYABUSA 80192159

実戦サビキ20 オーロラピンクスキン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚(1組)適合ハリス(号)4注文コード80192159品番SS-136
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
用途
使用鈎:オキアミ専用 金
枝:20cm
種別5-5全長(m)2.8サイズ(号)幹糸:7、鈎:5本数鈎:6本適合ハリス(号)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする