曜日別特売
SS-301 船サビキ アジ・イサキ フラッシュ HAYABUSA 80192265

SS-301 船サビキ アジ・イサキ フラッシュ HAYABUSA 80192265
SS-301 船サビキ アジ・イサキ フラッシュ HAYABUSA 80192265

船サビキ アジ・イサキ フラッシュ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚(1組)適合ハリス(号)3サイズ(号)幹糸:5、鈎:10注文コード80192265品番SS-301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
用途
使用鈎:新アジ 金
枝:12cm
種別10-3全長(m)2.75サイズ(号)幹糸:5、鈎:10本数鈎:6本適合ハリス(号)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする