SS-431 落し込み ケイムラ&ホロ ショート フラッシャー 4本 HAYABUSA 80193306

SS-431 落し込み ケイムラ&ホロ ショート フラッシャー 4本 HAYABUSA 80193306
SS-431 落し込み ケイムラ&ホロ ショート フラッシャー 4本 HAYABUSA 80193306
SS-431 落し込み ケイムラ&ホロ ショート フラッシャー 4本 HAYABUSA 80193306
SS-431 落し込み ケイムラ&ホロ ショート フラッシャー 4本 HAYABUSA 80193306

落し込み ケイムラ&ホロ ショート フラッシャー 4本

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚(1組)適合ハリス(号)16注文コード80193306品番SS-431
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
用途
扱いやすい全長2mの落とし込み仕掛(フラッシャータイプ)
近年大流行の喰わせサビキ、落し込み釣りやタテ釣りとも呼ばれますが、食物連鎖を利用した合理的な釣りとして各地で人気を博しています。
今回「船極喰わせサビキ」シリーズに追加されたのは全長2mのショートロッド対応4本鈎です。
鯛ラバやジギングロッドなどのショートロッドにも対応し、気軽に喰わせサビキを楽しんでもらえる扱いやすい仕様となっています。
また、鈎の胴打部分には激しいフラッシングで反射的にベイトに喰わせるホログラムシート、鈎全体には妖しい発色でベイトにアピールするケイムラコートを施しました。
鈎と加工
鈎はイサキ鈎の掛かりの良さは保持しつつ、線径を太軸化し更に強度を持たせた「強靭イサキ」を採用。胴打加工と直貼りしたホロシールのフラッシングに加え、妖しく光る白フラッシャーでベイトの食性を刺激します。
ケイムラコート(発色時)
小魚の体色と似た蛍光紫の色に発色する特殊コーティング。妖しく光り、ベイトを誘う。
パラシュート仕様
鈎を下向きに取り付けることで、仕掛を落としながらベイトを掛けやすくなっています。
種別11-16全長(m)2サイズ(号)幹糸:16、鈎:11本数鈎:4本適合ハリス(号)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする