曜日別特売
SS-433 落し込みスペシャル キツネ太地胴打 シルバー&ホロフラッシュ から鈎4本 HAYABUSA 80193385

SS-433 落し込みスペシャル キツネ太地胴打 シルバー&ホロフラッシュ から鈎4本 HAYABUSA 80193385
SS-433 落し込みスペシャル キツネ太地胴打 シルバー&ホロフラッシュ から鈎4本 HAYABUSA 80193385
SS-433 落し込みスペシャル キツネ太地胴打 シルバー&ホロフラッシュ から鈎4本 HAYABUSA 80193385

落し込みスペシャル キツネ太地胴打 シルバー&ホロフラッシュ から鈎4本

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚(1組)適合ハリス(号)12注文コード80193385品番SS-433
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
用途
エサ付き最優先の喰わせサビキ。全長ショート2mで使いやすい!
パラシュート仕様
鈎を下向きに取り付けることで、仕掛を落としながらベイトを掛けやすくなっています。
鈎と加工
餌付き重視の掛かりに特化したキツネ鈎を最適線径で太軸化した「キツネ太地胴打」を採用。胴打加工と直貼りしたホロシールのフラッシングでベイトの食性を刺激します。また、貼り付けたフラッシングホログラムシートを際立たせるため、鈎のギラつきを抑えるシルバーメッキ加工を施しています。
種別10-12全長(m)2サイズ(号)幹糸:12、鈎:10本数鈎:4本適合ハリス(号)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする