HAYABUSA
船イカリーダー ロング仕様 7本
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1枚(1組)
注文コード
80193665
品番
SR-315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
用途
釣り場の状況に応じた多彩な商品ラインナップ!
イカの習性を知り尽くした専用仕掛「一筋シリーズ」。あらゆるイカの習性を研究した、釣れるノウハウの集大成。達人だけが知る秘策を惜しみなく製品に反映させました。確実に本命を手にするための工夫とこだわりが釣果を変えます。
多点掛け、数狙いの7本仕様。
全長(m)
14
サイズ(号)
幹糸:12
寸法(cm)
枝:50
適合ハリス(号)
8