曜日別特売
SN-133 海戦吹き流し MIXスキン&から鈎4.5m HAYABUSA 80194085

SN-133 海戦吹き流し MIXスキン&から鈎4.5m HAYABUSA 80194085
SN-133 海戦吹き流し MIXスキン&から鈎4.5m HAYABUSA 80194085

海戦吹き流し MIXスキン&から鈎4.5m

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚(2組)適合ハリス(号)4注文コード80194085品番SN-133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
用途
使用鈎:オキアミ専用 金
天秤仕掛け
種別4-4全長(m)4.5サイズ(号)幹糸:4、鈎:4本数鈎:3本適合ハリス(号)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする