HAYABUSA
海戦吹き流し MIXスキン&から鈎4.5m
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1枚(2組)
適合ハリス(号)
5
注文コード
80194094
品番
SN-133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:オキアミ専用 金
天秤仕掛け
種別
5-5
全長(m)
4.5
サイズ(号)
幹糸:5、鈎:5
本数
鈎:3本
適合ハリス(号)
5