HAYABUSA
船極メバル 枝50cm回転ビーズ3本鈎2セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚(2組)
サイズ(号)
幹糸:1.5、鈎:6
注文コード
80194417
品番
SD-607
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
用途
使用鈎:一撃メバル 上黒
枝:50cm
種別
6-1
サイズ(号)
幹糸:1.5、鈎:6
適合ハリス(号)
1
全長(m)
3
本数
鈎:3本