HAYABUSA
落し込みトラップ オーロラサバ皮5セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1枚(5組)
注文コード
80195135
品番
IS-355
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
用途
取り付け方法簡単!様々な仕掛が「落し込み」仕掛に早変わり!
疑似には柔らかく小魚の喰いに違和感を与えないサバ皮を採用
鈎には掛かりやすく、かつ胴打仕様でフラッシング効果が期待できる「新アジ胴打鈎」を採用
使用鈎:新アジ胴打 金
種別
6-4
サイズ(号)
鈎:6
適合ハリス(号)
4