HAYABUSA
落し込みトラップ ケイムラファイバー 5セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1枚(5組)
注文コード
80195160
品番
IS-357
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
用途
取り付け方法簡単!様々な仕掛が「落し込み」仕掛に早変わり!
疑似にはケイムラに発色し、小魚生命感を演出する「ケイムラファイバー」を採用
鈎には小魚がバレにくく、かつ胴打仕様でフラッシング効果が期待できる「袖胴打鈎」を採用
使用鈎:袖胴打 金
種別
9-4
サイズ(号)
鈎:9
適合ハリス(号)
4