NCR15S1-E6【ワケあり】 Nクラレス15 ノダ 80218437

NCR15S1-E6【ワケあり】 Nクラレス15 ノダ 80218437
NCR15S1-E6【ワケあり】 Nクラレス15 ノダ 80218437
NCR15S1-E6【ワケあり】 Nクラレス15 ノダ 80218437
NCR15S1-E6【ワケあり】 Nクラレス15 ノダ 80218437

Nクラレス15

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は色など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(6枚)
色
なら:ミディアム
注文コード
80218437
品番
NCR15S1-E6【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥22,980¥18,980

スタンダードな天然木フロア。
床暖房にも対応します。
釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。
抗菌、耐車イス、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
なら:ミディアム
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
15
基材
合板
表面
天然銘木単板 なら
工法
捨て貼りおよび根太
表面仕上げ
抗菌処理、UV塗装
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
※床暖房対応ですが、電気式フィルムヒーターには対応しません。
※天然木を使用していますので、ピースごとに色柄が異なります。
※天然木のため、突板樹種によっては塗装表面の木目に沿った凹凸が入ることがあります。
※天然木の木目・色の差で、多少色あいの異なることがあります。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21111669
2023-12-26
用途: 玄関床板張替
建設業・工事業

厚みが15mmあり丈夫なので在来根太工法の床板張替にもってこいです。表面もシートではなく木なので傷や凹みにも強いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする