RICOH(リコー)
純正 トナーカートリッジ リコー対応 C6000
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・印字可能枚数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
シアン
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
約2500
注文コード
80218568
品番
600688【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,698
¥
6,198
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合機種メーカー
RICOH
色
シアン
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
約2500
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※個人宅配送不可商品です。