曜日別特売
OD361473MLR【ワケあり】 ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ非調光 ODELIC(オーデリック) 80218805

 

OD361473MLR【ワケあり】 ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ非調光 ODELIC(オーデリック) 80218805
OD361473MLR【ワケあり】 ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ非調光 ODELIC(オーデリック) 80218805

ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ非調光

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
色(本体)
オフホワイト
光束(Lm)
454
注文コード
80218805
品番
OD361473MLR【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)アウトレット
¥5,2984,298

メリハリのある空間をつくる制御された光
メンテナンス制に優れたLED電球フラット形のミディアム配光タイプ
直下照度をアップし、高天井やメリハリを意識した空間の演出に適します

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
埋込穴(Φmm)
100
光源色
電球色
消費電力(W)
5
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
93
明るさ
白熱灯器具60W
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.8
取付必要高(mm)
70
質量(kg)
0.4
皮相電力(VA)
9(100V)
調光の可否
仕様
調光器不可
配光タイプ
ミディアム配光
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5~25
傾斜天井取付角度(°)
55
配光角度(°)
38
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
定格寿命(時間)
40000
色(本体)
オフホワイト
光束(Lm)
454
注意
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする