日研工作所
2KOCKショルダーカッタアーバ(ミリ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法L・寸法H
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
18
注文コード
80219128
品番
NBT50-FMC22-150【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥35,180
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥25,980
¥
13,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法C(Φmm)
45
寸法C1(Φmm)
16
寸法D(Φmm)
22
寸法D1(Φmm)
50
寸法F(mm)
40
寸法H(mm)
18
寸法H1(mm)
10
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
190
寸法W(mm)
10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
5.3