曜日別特売
1791【ワケあり】 プラティーヌ ブルゴーニュ プラティーヌ 80219365

プラティーヌ ブルゴーニュ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(6脚)
注文コード
80219365
品番
1791【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)アウトレット
¥9,9987,998

プラチナのような強さと不変の輝きを保つグラス。
耐久性が高く、安定した使用感、それでいて美しい輝きとシルエットを持つグラスをお届けしたい。
そんな思いを込めて「プラティーヌ」と名付けました。
張りのある大きめのボウルから伸びる長い引き脚のステムは、グラスの形状をさらに印象的に美しく魅せています。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
ブルゴーニュ
材質
ノン・レッド・クリスタル
容量(mL)
700
最大径(Φmm)
108
口径×高さH(mm)
73×244
品名・タイプ
ショットグラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする