曜日別特売
2CTB815704R0200 OVR T2 1N 40-275s P TS QS【ワケあり】 サージ防止装置 275 V 40kA DINレール ABB 80219408

サージ防止装置 275 V 40kA DINレール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:275 V●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:OVR●長さ:35.6mm●奥行き:76.7mm●高さ:95.8mm●寸法:35.6 x 76.7 x 95.8mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃
注文コード
80219408
品番
2CTB815704R0200 OVR T2 1N 40-275s P TS QS【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥56,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)アウトレット
¥55,980¥33,980

タイプ2サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するようになっており、低い保護レベル(Up)を確保しています。また、8/20 μs波形の電流を安全に放電できる容量を特徴としています。特許取得済みのQuickSafeRテクノロジー セーフティリザーブ機構 DINレール取り付け プラグ対応 極めて優れた安全性 最大160 Aヒューズ又は125 A Mcb
タイプ2サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するようになっており、低い保護レベル(Up)を確保しています。また、8/20 μs波形の電流を安全に放電できる容量を特徴としています。特許取得済みのQuickSafeRテクノロジー セーフティリザーブ機構 DINレール取り付け プラグ対応 極めて優れた安全性 最大160 Aヒューズ又は125 A Mcbのバックアップ保護。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
アズワン品番
65-7199-51
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:275 V●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:OVR●長さ:35.6mm●奥行き:76.7mm●高さ:95.8mm●寸法:35.6 x 76.7 x 95.8mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする