LGW40480LE1【ワケあり】 スポットライト Panasonic(パナソニック) 80219478

LGW40480LE1【ワケあり】 スポットライト Panasonic(パナソニック) 80219478
LGW40480LE1【ワケあり】 スポットライト Panasonic(パナソニック) 80219478

スポットライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は光色など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色
注文コード
80219478
品番
LGW40480LE1【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥43,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,980¥17,980

外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。
2灯ならではのワイドな照射。
器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。
ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質(本体)
アルミダイカスト(オフブラック)
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.7
光色
電球色
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
220
質量(kg)
108
高さ(mm)
156
消費電力(W)
11.8
構造
防雨型
センサー
なし
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.2
色(パネル)
アクリル:透明
明るさ
60形電球2灯器具相当
出しろ(mm)
163
照射方式
可動型
演色指数(Ra)
83
定格光束(lm)
800
取付面位置
壁面・天井面取付専用
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする