LGB12521LE1【ワケあり】 洋風ペンダント~8畳用 プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック) 80219898

洋風ペンダント~8畳用 プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80219898
品番
LGB12521LE1【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥18,980¥15,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
Φ500
質量(kg)
1.7
色
【プラスチックセード】乳白
高さ(mm)
70
取付方式
引掛シーリング
切替方式
全灯→段調光→常夜灯→滅
フランジ
丸型フランジ付
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
28.1
全高(mm)
210~620
色温度(K)
6200
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
132.7
入力電流(A)
0.29
光束(Lm)
3730
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
デザイン
Casual
演色指数(Ra)
83
適用畳数
~8畳
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする