曜日別特売
TS20 手提げ袋一升瓶1本用 白 100枚 ハウスホールドジャパン 80220090

TS20 手提げ袋一升瓶1本用 白 100枚 ハウスホールドジャパン 80220090
TS20 手提げ袋一升瓶1本用 白 100枚 ハウスホールドジャパン 80220090
TS20 手提げ袋一升瓶1本用 白 100枚 ハウスホールドジャパン 80220090
TS20 手提げ袋一升瓶1本用 白 100枚 ハウスホールドジャパン 80220090
TS20 手提げ袋一升瓶1本用 白 100枚 ハウスホールドジャパン 80220090
TS20 手提げ袋一升瓶1本用 白 100枚 ハウスホールドジャパン 80220090

手提げ袋一升瓶1本用 白 100枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1冊(100枚)
注文コード
80220090
品番
TS20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

一升瓶1本箱がすっぽり入るサイズのレジ袋タイプのポリ袋。
フック穴付きで吊り下げられるからいろんな場所でも使いやすい。

材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
(1枚あたり)0.03
色
白
入数(枚)
100
規格
一升瓶1本箱用
耐冷温度(℃)
-30
縦(cm)
(1枚あたり)68
横(cm)
(1枚あたり)16
マチ(cm)
(1枚あたり)14
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする