曜日別特売
10/7より値下げ!現場を応援
JN-IPS27G120U2-HSP 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221587

JN-IPS27G120U2-HSP 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221587
JN-IPS27G120U2-HSP 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221587
JN-IPS27G120U2-HSP 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221587
JN-IPS27G120U2-HSP 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221587
JN-IPS27G120U2-HSP 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221587
JN-IPS27G120U2-HSP 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221587
JN-IPS27G120U2-HSP 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221587
JN-IPS27G120U2-HSP 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221587
JN-IPS27G120U2-HSP 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221587
JN-IPS27G120U2-HSP 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221587
JN-IPS27G120U2-HSP 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221587
JN-IPS27G120U2-HSP 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221587
JN-IPS27G120U2-HSP 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221587
JN-IPS27G120U2-HSP 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221587
JN-IPS27G120U2-HSP 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221587
JN-IPS27G120U2-HSP 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221587
JN-IPS27G120U2-HSP 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221587
JN-IPS27G120U2-HSP 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221587
JN-IPS27G120U2-HSP 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221587

27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80221587
品番
JN-IPS27G120U2-HSP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)値下げ
¥38,980

27インチIPSパネル搭載4K(3840×2160)ゲーミングモニター。フルHDの約4倍の作業領域で高精細表示。120Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。
MPRT 1msは100Hz以上で有効。PS5との4K:120Hz接続に対応。VRR対応でティアリング・スタッタリングを軽減。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%広色域パネル。HDR400相当で色鮮やかな映像。高さ調整(130mm)、ピボット、スイーベル(左右各30°)対応の多機能スタンド。HDMI 2.1×2 (120Hz)、DisplayPort 1.4×2 (120Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mm VESAマウント対応。2W×2スピーカー搭載。2年間メーカー保証。

付属品
マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、HDMI ケーブル
仕様
●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES
幅(mm)
スタンド:200
質量(kg)
約5
サイズ
27
使用温度範囲(℃)
0~50
電源
ACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC 24V/2A
表面処理
非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
横置き:400-530×615×190、縦置き:630-660×363×190
コントラスト比
1500:1
表示色
10.7億色/sRGB 8%/DCI-P3 84%
解像度
3840×2160
入力端子
HDMI×2、DP×2
視野角(左右:上下)
178°:178°
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
10~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS(ADS)
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
400
応答時間(ms)
Typ:14、OD:8(GtoG)、MPRT1
HDR対応
HDR400相当

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする