- 色
- 【本体】ブラック【背】ベージュ【座】ベージュ
- 材質
- 【背】ポリエステル弾性メッシュ【座】<座板>ポリプロピレン<クッション>モールドウレタン<張り地>ポリエステル【脚】スチール丸パイプΦ22mm(粉体塗装)<キャスター>ナイロン
- 質量(kg)
- 7.9
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 630×560×800
- 機能
- 水平スタック(スタックピッチ:220mm)、背チルト(角度:6°)、座チルト(角度:6°)
- 保証期間
- 外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年※保証を受ける際にはご購入明細書または納品書のご提示が必要です。
- 座面高さ(mm)
- 450
- 肘高さ(mm)
- 680
- 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 445×440
- グリーン購入法
- 適合
- サービス分類
- 組立・設置・取付