- 材質
- 【背座】メラニン化粧板、ビーチ成形合板【座パッド】<クッション>ポリウレタンフォーム<張り地>ポリエステル【脚】スチール丸パイプΦ17.3(焼付塗装)
- 質量(kg)
- 6.3
- 色
- 【本体】ナチュラルオーク【座パッド】ピーグリーン【脚】ライトグレー
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 505×495×830
- 機能
- シェル形状、グライド脚端
- 保証期間
- 外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)※保証を受ける際にはご購入明細書または納品書のご提示が必要です。
- 座面高さ(mm)
- 452
- 座幅(mm)
- 430
- スタック
- 【スタック可能数】床4脚
- グリーン購入法
- 適合
- サービス分類
- 組立・設置・取付