22507 ゆらゆらカエルバランス アーテック[学校教材・教育玩具] 80224981

22507 ゆらゆらカエルバランス アーテック[学校教材・教育玩具] 80224981
22507 ゆらゆらカエルバランス アーテック[学校教材・教育玩具] 80224981
22507 ゆらゆらカエルバランス アーテック[学校教材・教育玩具] 80224981
22507 ゆらゆらカエルバランス アーテック[学校教材・教育玩具] 80224981

ゆらゆらカエルバランス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80224981
品番
22507
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥440
販売価格(税別)
¥400

ゆらゆら土台でドキドキ!個性豊かなカエルたちのバランスゲーム
カエルとカタツムリを、ゆらゆら揺れる土台にバランスよく積み上げるゲームです。やわらかい素材で小さなお子さまも安心。シンプルルールでドキドキ感が楽しめ、集中力やバランス感覚も養えます。かわいいデザインと手触りで、家族みんなで盛り上がる知育テーブルゲームです。おうち時間やパーティーにも大人気。遊びながら自然と集中力や手先の器用さを身につけられます。

用途
幼稚園・保育園・プレゼント・ギフトに。
セット内容
EVAシート(土台)×2 / EVAシート(カエル)×1
材質
EVA
寸法(mm)
EVAシート:180×130×10
適合年齢(歳)
3
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする