22169 ペンギンさんもくならべ アーテック[学校教材・教育玩具] 80225130

22169 ペンギンさんもくならべ アーテック[学校教材・教育玩具] 80225130
22169 ペンギンさんもくならべ アーテック[学校教材・教育玩具] 80225130
22169 ペンギンさんもくならべ アーテック[学校教材・教育玩具] 80225130
22169 ペンギンさんもくならべ アーテック[学校教材・教育玩具] 80225130

ペンギンさんもくならべ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80225130
品番
22169
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥281
販売価格(税別)
¥255

並べて楽しい!かわいいペンギンの三目並べ
かわいいペンギンのコマを使って遊ぶ三目並べゲームです。交互にコマを並べてタテ・ヨコ・ナナメに3つ揃えた方が勝ちというシンプルなルール。難易度別のルールで、小さなお子様から大人まで家族みんなで盛り上がります。コマは顔シール付きなので自分だけのペンギンが作れて、見た目も楽しくお友達やご家族とのコミュニケーションにもぴったり。定番の三目並べ遊びがほっこり楽しくなる知育玩具で、縁日やお祭り、イベントの景品やプレゼントにもおすすめです。

用途
イベント・イベントの景品・プレゼント。
セット内容
コマ大×6 / コマ中×6 / コマ小×6 / ゲームボード×1 / 台紙×1 / ペンギンシール×1
材質
PS / ABS
寸法(mm)
ゲーム板:78×78 / コマ大:Φ18×25 / コマ中:Φ15×20 / コマ小:Φ11×15
適合年齢(歳)
5
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする