- 材質
- 天板/パーティクルボード・メラミン化粧板 / 本体/スチール(粉体塗装)
- 色
- 本体/ブラック、天板/アッシュブラウン
- 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 【上段・下段】317×440×290、【上段】317×415×100【中段】317×415×190【下段】317×440×290、【センター】550×400×35
- 付属品
- カギ左右2本、仕切板(大)3枚・(中)1枚、ペントレー1個
- 質量(kg)
- 66.5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1400×700×720
- 機能
- コード落とし、オールロック
- 天板厚さ(mm)
- 30
- 天板部均等耐荷重(kg)
- 120
- 脚部構造
- アジャスター