B1403CVA-S62933X (C3/8G/256G SSD/W11P)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード80227135品番B1403CVA-S62933X
参考基準価格(税別)¥136,182販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様●CPU詳細:インテル Core 3 プロセッサー 100U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express 4.0 x4接続●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリと共有●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1●その他スペック:指紋認証対応●その他ソフト:なし●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:10区分 17.0kWh/年 (86%)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPU内蔵)●ストレージタイプ:SSD●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:あり 14.0型ワイドTFTカラー液晶●ハードウェアセキュリティ:Kensingtonナノセキュリティスロット (6mm×2.5mm)●バッテリ:リチウムポリマーバッテリー (3セル/50Wh)●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):SODIMMスロット×2 (空き×1)●メモリタイプ:DDR5-5200●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1、Type-C×2●外部ディスプレイ解像度:7680×4320ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ19.7mm×幅324.5mm×奥行き214.4mm●附属品:ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプターで適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合電源Type-C/65W ACアダプター (20V/3.25A)本体質量(g)1400最大消費電力(W)最大約65メモリー容量64GB(最大)、8GB(標準)ディスプレイ14型解像度1920×1080ドット (60Hz)使用CPUCore 3スピーカーステレオスピーカー内蔵(2W×2)OSWindows 11 Proチップセットなしキーボードあり(84キー日本語キーボード/JIS配列)ポインティングデバイスマルチタッチ・タッチパッドWebカメラ92万画素Webカメラ内蔵(プライバシーシャッター付)RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)USBUSB3.2 (Type-C/Gen2/Power Delivery対応)×2、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×2オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする