曜日別特売

dynabook G8/A (ネビュラブラック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80227230
品番
P1G8APEB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

WUXGA/Wi-Fi 7/約849g

付属品
ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書他
仕様
●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(Power Delivery対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●その他スペック:引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年●その他ソフト:dynabookスマホコネクション、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、DTS Audio Processing、PC引越ナビ2、みやブル(90日体験版)、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスタークラウド90日版、dynabookリカバリーメディアクリエーター、他●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5.4準拠●エネルギー消費効率:12区分12.1kWh(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト)●ハードウェアセキュリティ:顔認証センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●プロセッサーテクノロジー:シリーズ1、Pコア:最大周波数 4.8GHz、Eコア:最大周波数 3.8GHz、低消費電力Eコア:最大周波数2.1GHz●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応) ●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR5X-6400対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI/USB Type-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1677万色、HDCP対応●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:本体
消費電力(W)
約6(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)
電源
バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)
約849
表面処理
ノングレア
最大消費電力(W)
65
バッテリー
リチウムイオンポリマー(バッテリーL)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約298.8×212.0×17.7~18.7
メモリー容量
標準・最大:16GB
ディスプレイ
13.3型ワイド
解像度
1920×1200
使用温湿度範囲
温度:5~35℃、湿度:20~80%(ただし、結露しないこと)
使用CPU
Intel Core Ultra 7 155U
スピーカー
インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー
色(本体)
ネビュラブラック
OS
インストール:Windows 11 Home 64ビット(25H2)、ライセンス:Windows 11 Home 64ビット
キーボード
あり 86キー(JIS配列準拠、かな無し)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイス
あり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラ
あり 有効画素数 約200万画素(Webカメラシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:10
待機時消費電力(W)
0.52
TVチューナー
なし
SSD
512GB
光学ドライブ
なし
有線LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LAN
Wi-Fi 7(IEEE802.11be)(5.76Gbps)+IEEE802.11ax/11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応)
USB
USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1(USBパワーオフアンドチャージ機能付き)、左側面1)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(右側面1、左側面1)(Power Delivery対応)
オフィスソフト
Microsoft 365 Personal(24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする