- 仕様
- ●CPU詳細:AMD Ryzen5 220 プロセッサー (22 MB キャッシュ、6 コア、12 スレッド、最大 4.9 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 22.1●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:あり 16.0インチ、非タッチ、FHD+ (1920 x 1200) 60Hz、IPS、非光沢、300 nits●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●プロセッサーテクノロジー:Ryzen 200 Series●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB x 1)、 DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20.85 mm x 幅:358mm x 奥行き:251.82mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。
- 電源
- 65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4
- 本体質量(g)
- 1910
- 解像度
- 1920×1200
- スピーカー
- あり 内蔵スピーカー
- キーボード
- あり 日本語 非バックライト Copilot キーボード(テンキー付)
- ポインティングデバイス
- あり タッチパッド
- Webカメラ
- あり
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- TVチューナー
- なし
- 光学ドライブ
- なし
- 有線LAN
- RJ-45Ethernet×1
- 無線LAN
- MediaTek Wi-Fi 6E MT7922
- USB
- USB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type C Thunderbolt 4.0(Power Delivery およびDisplayPortに対応)×2
- オフィスソフト
- なし