- 仕様
- ●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 120U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express 4.0 x4接続●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリと共有●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1●その他スペック:指紋認証対応●その他ソフト:なし●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分 17.0kWh/年 (AA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPU内蔵)●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14.0型ワイドTFTカラー液晶●ハードウェアセキュリティ:Kensingtonナノセキュリティスロット (6mm×2.5mm)●バッテリ:リチウムポリマーバッテリー (3セル/50Wh)●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):SODIMMスロット×2 (空き×1)●メモリタイプ:DDR5-5200●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1、Type-C×2●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ19.7mm×幅324.5mm×奥行き214.4mm●附属品:ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプターで適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合
- 電源
- Type-C/65W ACアダプター (20V/3.25A)
- 本体質量(g)
- 1400
- 最大消費電力(W)
- 65,最大約65
- 解像度
- 1920×1080ドット
- スピーカー
- ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)
- チップセット
- なし
- キーボード
- あり 84キー日本語キーボード (JIS配列)
- ポインティングデバイス
- あり マルチタッチ・タッチパッド
- Webカメラ
- あり 92万画素Webカメラ内蔵 (プライバシーシャッター付)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- TVチューナー
- なし
- 光学ドライブ
- なし
- 有線LAN
- 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
- 無線LAN
- IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
- USB
- USB3.2 (Type-C/Gen2/Power Delivery対応)×2、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×2
- オフィスソフト
- なし